Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations035, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreRouge, argent
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Logouvex
- Gamme de produitsAllumer
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesRouge, argent
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390121593
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV