Motion
S4411
Lunettes de protection Ignite – Résistant aux égratignures, verres gris, rouges, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123953
N° MFRS4411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Ignite – Résistant aux égratignures, verres gris, rouges, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123953
N° MFRS4411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    035, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Rouge, argent
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    uvex
  • Gamme de produits
    Allumer
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Rouge, argent
  • Style de branches
    Amorti
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390121609
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S4411 ENFLAMMÉS