Motion
S1907
Lunettes de protection Skyper – Résistant aux rayures, verres verts, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04124012
N° MFRS1907
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Skyper – Résistant aux rayures, verres verts, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04124012
N° MFRS1907
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    832, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon, texine
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Famille de couleurs de lentilles
    Vert
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    3
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Skyper
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S1907 SKYPER