Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreBleu
- Matériau du cadreSilicone
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentille3
- Gamme de produitsJoint flexible
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, chocs
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390117084
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect