Motion
CFS3FV
Suiveur de cames plat - série CF, diamètre du rouleau de 6 mm, largeur du rouleau de 4 mm, goujon de 3 mm de diamètre, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04124913
N° MFRCFS3FV
Prix286.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat - série CF, diamètre du rouleau de 6 mm, largeur du rouleau de 4 mm, goujon de 3 mm de diamètre, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04124913
N° MFRCFS3FV
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
Prix286.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    6 mm
  • Rouleau Largeur  
    4 mm
  • Goujon Diamètre  
    3 mm
  • Longueur du filetage
    3 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013058
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1430 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013058

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFS3FV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté