Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire5000 à 11100 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreEncadrement
- ComprendSac en microfibre
- Type de laserCO2
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolymère
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsLOTG GPT
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesAmorti, flexible
- TypeLunettes laser
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire