Motion
KV18AL-100
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupe ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126308
N° MFRKV18AL-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupe ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126308
N° MFRKV18AL-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-05, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 2
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
KV18AL-100 GANTS EN KEVLAR JAUNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté