Motion
KV18L-45
Gants résistants aux coupures Bull Dog de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126642
N° MFRKV18L-45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Bull Dog de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126642
N° MFRKV18L-45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Gris / Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 6, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 4
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
KV18L-45 GANTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté