Motion
KV303-L
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04127201
N° MFRKV303-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04127201
N° MFRKV303-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 4
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
KV303-L GANTS EN KEVLAR YLW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon