Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurNoir / Jaune haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de latex
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion1
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementAcrylique
- Numéro CUP du fabricant801462001945
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la documentation