Motion
WE110-XXL
Gants de travail tout usage Workeasy - taille 2X-Large , enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04127242
N° MFRWE110-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage Workeasy - taille 2X-Large , enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04127242
N° MFRWE110-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Facile à travailler
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Niveau 4, ASTM F1790-97 Niveau 1, EN388 3X2X
  • CUP_NON
    801462005257

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN POLYESTER NOIR WE110-XXL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon