Motion
KV660-M
Gants résistants aux produits chimiques Powercoat - taille Moyen, PVC, manchette à enfiler, 12 po de longueur, bleu/jaune
N° D’ARTICLE MI04127335
N° MFRKV660-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Powercoat - taille Moyen, PVC, manchette à enfiler, 12 po de longueur, bleu/jaune
N° D’ARTICLE MI04127335
N° MFRKV660-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    12 po

Détails

  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar, tricot
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    Powercoat
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 2, ASTM 3389-05 4, EN 388 4XXX
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
KV660-M TPL GANTS TREMPÉS BLEUS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté