Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Corps hexagonal27.0
- Longueur totale24.0
- Profondeur du filetage12.7
- Taille du filetage 2POUR PORT ISO 1179
Détails
- Type d’adaptateurFiche
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1G - 1/2-14
- Style de fin 2Sans objet
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série9522_P_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure