Motion
207KRR28
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 1.0850 po, D.E 3.0730 po, largeur 1.6910 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04138090
N° MFR207KRR28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 1.0850 po, D.E 3.0730 po, largeur 1.6910 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04138090
N° MFR207KRR28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0850 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6910 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0730 po
  • Global Largeur  
    1.6910 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    207KRR28
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 207KRR28 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0850 po avec un diamètre extérieur de 3.0730 po, une largeur de 1.6910 po, une conception hexagonale, doublement étanche.
  • Catalogue du fabricant
    À partir des impressions
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KRR28
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux lèvres en caoutchouc Buna-N scellent des deux côtés.
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
207KRR28