Motion
84470
Ruban d’emballage – simple face, couleur beige, résistance à la traction de 47-1/2 po-lb, longueur de 109.7 m
N° D’ARTICLE MI04139236
N° MFR84470
Prix37.12 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’emballage – simple face, couleur beige, résistance à la traction de 47-1/2 po-lb, longueur de 109.7 m
N° D’ARTICLE MI04139236
N° MFR84470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.12 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    109.7 m
  • Résistance à la traction
    47-1/2 po
  • Épaisseur
    0.2 mm
  • Largeur
    72 mm

Détails

  • Matériau de support
    Papier à dos plat
  • Couleur
    Beige
  • Allongement à la pause
    4 %

Aperçu

Description du fabricant
538 NAT 72MMX109.7M IPG - IPG 16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté