Motion
CYL-DL-30M-NL MOD

DODGE
CYL-DL-30M-NL MOD

CYL-DL-30M-NL MOD
N° D’ARTICLE MI04142703
N° MFRCYL-DL-30M-NL MOD
Prix638.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CYL-DL-30M-NL MOD

CYL-DL-30M-NL MOD
N° D’ARTICLE MI04142703
N° MFRCYL-DL-30M-NL MOD
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
Prix638.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.5200 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Lubrifiant pour micropoly Phymet
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Unité cylindrique
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477497315

Aperçu

Description du fabricant
140819 BRG CHARIOT MOD CYL-DL-30M-NL