Motion
M6H24T32TSC

DODGE
M6H24T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 24:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI04142737
N° MFRM6H24T32TSC
Prix25,734.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H24T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 24:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI04142737
N° MFRM6H24T32TSC
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
Prix25,734.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    24:1
  • Ratio
    24:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    658 lb, 298.464 kg

Détails

  • Ratio réel
    24.43
  • Détails supplémentaires
    C-Face NEMA; 3 pièces couplées; Compatible avec le convoyeur à vis
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H24T32TSC
  • Puissance d’entrée maximale
    3.480 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782477458606

Aperçu

Description du fabricant
M6H24T32TSC 24:1, 320 C-FCE SHFT ROUGE