Motion
259-2021-8-8
Adaptateur droit - 1/2 po. Tuyau mâle rigide x 1/2 po. mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI04147176
N° MFR259-2021-8-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/2 po. Tuyau mâle rigide x 1/2 po. mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI04147176
N° MFR259-2021-8-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 1/2 JIC 37°
  • Diamètre intérieur
    0.17 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/2 po x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
259-2021-8-8 RACCORD
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc