Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Hauteur1.07 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.56 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur2.74 po
- Diamètre extérieur1.07 po
- Longueur totale2.74 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.26 lb
- Largeur1.07 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA8MP8
- Numéro CUP du fabricant678146132970
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132970
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau