Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.48 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.32 po
- Longueur0.61 po
- Diamètre extérieur0.476 po
- Longueur totale0.61 po
- Largeur0.48 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatiblesFC121
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionPassivé
- Numéro de catalogue du fabricantFC3443-04C
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau