Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin17 mm
- Taille de l’entrée3/8 NPT
- Longueur totale19 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids de l’outil17.5 lb
Détails
- Consommation d'air29 pcm
- Style mandrinRonde
- Type de serviceUsage industriel
- Style de poignéeCol cygne
- Taux d’impact1480 bpm
- MatérielAluminium
- Type de dispositif de retenueBaril rainuré avec ressort de blocage
Aperçu
- Durabilité : Les marteaux broyeurs de la série A sont équipés d’un dispositif de retenue de tampon en caoutchouc et de cylindres filetés pour prolonger la durée de vie de votre produit
- Fiabilité : Les marteaux de la série A sont dotés de ressorts de retenue qui assurent que l’acier reste en place
- Accès : Avec une poignée à col cygne et une buse longue, vous pourrez travailler facilement dans des espaces restreints et difficiles d’accès.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation