Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur1-1/2 po
- Poids0.016 lb
Details
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifRouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
- Matériau de supportPoids X Coton
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de grain120
- Code d’harmonisation6805.10
- Numéro de stock du fabricant66261194399
- Numéro CUP du fabricant662611943994
- Rpm max.23000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261194399
Aperçu
Description du fabricant
66261194399 CR 1/2X1-1/2X1/8 120GRIT
- L’alumine céramique de dernière génération offre un taux de coupe de 2X et une durée de vie de 3X sur l’oxyde d’aluminium
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords