Motion
66261195055

NORTON ABRASIVES
66261195055

Norton – Diamètre du disque de 2 po, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, poids X Matériau de support en coton, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04150190
N° MFR66261195055
Prix5.83 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261195055

Norton – Diamètre du disque de 2 po, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, poids X Matériau de support en coton, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04150190
N° MFR66261195055
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
Prix5.83 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Diamètre
    2 po
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Taille des œillets
    8 mm - 32
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Taille
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Coussinets et disques à fentes enduits Specialties, Specialties
  • Application
    Mélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation,polissage, retrait de la rouille, retrait des stocks, préparation de la surface
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Montage central
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de disque
    Disque à fentes superposé
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261195055
  • Numéro CUP du fabricant
    662611950558
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, maçonnerie, pierre naturelle, aciers au carbone doux, super alliages, carrelage, titane, aciers à outils, céramique, carbure
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Vitesse maximale
    23000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Nombre de plis
    2-Ply
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    66261195055

Aperçu

Description du fabricant
66261195055 OLSD 2" 2/SET 80GRIT
  • Grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération pour des taux de coupe beaucoup plus rapides, résiste à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de 50 % à 300 % et augmente la productivité
  • Chiffon en coton X-wt et liaison à la résine pour une excellente rétention et durée de vie du grain
  • Système de liaison à la résine amélioré pour une meilleure rétention du grain et une durée de vie plus longue
  • Agent de meulage avancé pour une coupe plus froide, une durée de vie plus longue