Motion
07660789098

NORTON ABRASIVES
07660789098

Roue tronçonneuse en métal Norton – diamètre de roue de 6-1/2 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 9405 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151524
N° MFR07660789098
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660789098

Roue tronçonneuse en métal Norton – diamètre de roue de 6-1/2 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 9405 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151524
N° MFR07660789098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    1.90 lb
  • Roue Diamètre  
    6-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    9405 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    07660789098

Aperçu

Description du fabricant
07660789098 6-1/2 x 0,125 TYPE X DM-5/8