Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 à 11.0000 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- MatérielMélange d’alumine de zircone et d’oxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252843205
- Type de roueType 27