Motion
66252801865

NORTON ABRASIVES
66252801865

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 6 po Dia., 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151606
N° MFR66252801865
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252801865

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 6 po Dia., 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151606
N° MFR66252801865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66252801865
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252801865 DISQUE GEMINI
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc