Motion
07660775936

NORTON ABRASIVES
07660775936

Roue centrale à moyeu déporté en métal Norton - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151628
N° MFR07660775936
Prix5.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660775936

Roue centrale à moyeu déporté en métal Norton - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151628
N° MFR07660775936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    4.40 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    07660775936
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
07660775936 7 X 1/4 X 7/8 TYPE 27 A/O
  • Meilleure spécification de démarrage pour l’utilisateur final incapable de mesurer la performance
  • Conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux