Motion
66252835386

NORTON ABRASIVES
66252835386

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151691
N° MFR66252835386
Prix20.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252835386

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151691
N° MFR66252835386
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
Prix20.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252835386
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252835386 EMPORTE-PIÈCES EN MÉTAL HAUTE VITESSE