Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10185 tr/min
- Quantité du colis20
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66252823601
- Type de roueType 41