Motion
69078650377

NORTON ABRASIVES
69078650377

Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.156 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151815
N° MFR69078650377
Prix467.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078650377

Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.156 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 2710 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151815
N° MFR69078650377
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
Prix467.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.156 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    69078650377

Aperçu

Description du fabricant
69078650377 90A244-YB97N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon