Motion
07660788261

NORTON ABRASIVES
07660788261

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151961
N° MFR07660788261
Prix74.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788261

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04151961
N° MFR07660788261

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788261
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
07660788261 MOYEN 60