Motion
66253263359

NORTON ABRASIVES
66253263359

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 12 po, Dia. du trou central : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04151977
N° MFR66253263359
Price$428.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263359

Meule à meuler pour banc ou socle Gemini Crystolon - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 12 po, Dia. du trou central : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04151977
N° MFR66253263359

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix428.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 1 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253263359
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253263359 CRYSTOLON MOYEN 60