Motion
66253319974

NORTON ABRASIVES
66253319974

Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 46, Diamètre de la meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI04151984
N° MFR66253319974
Prix620.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253319974

Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 46, Diamètre de la meule : 14 po
N° D’ARTICLE MI04151984
N° MFR66253319974
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
Prix620.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Comprend
    Bague d'arbre 1-1/4 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253319974
  • Dureté des roues
    M

Aperçu

Description du fabricant
66253319974 57A46-MVBE