Motion
61463614503

NORTON ABRASIVES
61463614503

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151990
N° MFR61463614503
Prix15.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463614503

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151990
N° MFR61463614503

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    3/8-24 po
  • Diamètre maximal
    1-3/4 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    20735 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Forme
    Type 16 - Cône
  • CUP_NON
    61463614503

Aperçu

Description du fabricant
61463614503 GEMINI 57A24-R