Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Diamètre de la roue4 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.15280 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66243522221
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 1 - Roue droite