Motion
66252809608

NORTON ABRASIVES
66252809608

Meule à meuler Gemini Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152030
N° MFR66252809608
Prix37.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252809608

Meule à meuler Gemini Tool & Cutter - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152030
N° MFR66252809608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66252809608
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
66252809608 GEMINI 57AC16-Q