Motion
66253344373

NORTON ABRASIVES
66253344373

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 14, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152031
N° MFR66253344373
Prix88.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344373

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 14, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04152031
N° MFR66253344373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    14
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66253344373
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
66253344373 CHARGEUR 4NZ14-R