Motion
61463616457

NORTON ABRASIVES
61463616457

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152049
N° MFR61463616457
Prix16.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463616457

Pointe montée - Résinoïde, 1/4 po dia. tige, Alumine de zircone, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152049
N° MFR61463616457

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    20960 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A1
  • Code de forme de point
    A1
  • CUP_NON
    61463616457

Aperçu

Description du fabricant
61463616457 NZ24-UBXR1