Motion
61463624396

NORTON ABRASIVES
61463624396

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152086
N° MFR61463624396
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624396

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152086
N° MFR61463624396

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    35510 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    A25
  • CUP_NON
    61463624396

Aperçu

Description du fabricant
61463624396 PACÉSETTER 38A M