Motion
61463624539

NORTON ABRASIVES
61463624539

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152127
N° MFR61463624539
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624539

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152127
N° MFR61463624539

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    34670 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W196
  • Code de forme de point
    W196
  • CUP_NON
    61463624539

Aperçu

Description du fabricant
61463624539 PACÉSETTER 38A M