Motion
61463624588

NORTON ABRASIVES
61463624588

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152136
N° MFR61463624588
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624588

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152136
N° MFR61463624588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    20720 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W238
  • Code de forme de point
    W238
  • CUP_NON
    61463624588

Aperçu

Description du fabricant
61463624588 PACÉSETTER 38A M