Motion
63642505284

NORTON ABRASIVES
63642505284

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 5 po de diamètre de disque, 80 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152208
N° MFR63642505284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642505284

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 5 po de diamètre de disque, 80 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152208
N° MFR63642505284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    63642505284

Aperçu

Description du fabricant
63642505284 JUMEAU DE TYPE 27 80
  • Nouveau mélange abrasif en céramique et en alumine de zircone de première qualité
  • Excellente performance et efficacité sur les applications d’acier au carbone doux et de métal ferreux/fonte
  • Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
  • Plaque d’appui en plastique rouge et flexible sur garniture rapide de type 27
  • Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
  • Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes