Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPlastique
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON66261183500