Motion
66261183494

NORTON ABRASIVES
66261183494

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152241
N° MFR66261183494
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183494

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152241
N° MFR66261183494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Plastique
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    66261183494

Aperçu

Description du fabricant
66261183494 R980 TYPE 29 36