Motion
63642504335

NORTON ABRASIVES
63642504335

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 40 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152247
N° MFR63642504335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642504335

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 7 po de diamètre de disque, 40 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04152247
N° MFR63642504335
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    63642504335

Aperçu

Description du fabricant
63642504335 FIBRE JUMEAU 40-Y