Motion
69957398002

NORTON ABRASIVES
69957398002

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152289
N° MFR69957398002
Prix7.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957398002

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152289
N° MFR69957398002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957398002
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    69957398002

Aperçu

Description du fabricant
69957398002 F980 50