Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant69957398003
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON69957398003