Spécifications
Dimensions
- Diamètre4 po
- Diamètre du tampon4 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Matériau du corpsCaoutchouc
- Évaluation de la densitéMoyen
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageÉcrou de blocage
- Quantité du colis5
- CUP_NON63642504918