Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, fabrication, fabrication de métaux, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, enlèvement de matière
- Type de pièce jointeQuick-Change TS (Activé)
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueTS (Activé)
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261138621
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, alliages exotiques, verre, acier inoxydable, titane, bois
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis100
- CUP_NON66261138621