Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- CouleurBrun
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
Aperçu
- Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
- Endos en Y lourd pour une durabilité prolongée; usure réduite des bords
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit